Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J30-1753 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-J30-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J30-1753 194R DISCONNECT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079770149

Artikelnummer

RCK194R-J30-1753

Herstellernummer

194R-J30-1753

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Sezionatore con fusibili Rockwell Automation serie/modello 194R DISCONNECT SWITCH