ROCKWELL AUTOMATION - RCK1791DS-IB8XOB8 GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB MODULE - 1791DS-IB8XOB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...20.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073877738
Artikelnummer
RCK1791DS-IB8XOB8
Herstellernummer
1791DS-IB8XOB8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
20.4...20.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
20.4...20.4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
170 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
72 mm


