ROCKWELL AUTOMATION - RCK1790-T0B16X COMPACTBLOCK LDX 16 EXPANSION BLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 1 mA
Packung
1 ST
EAN
0612598279132
Artikelnummer
RCK1790-T0B16X
Herstellernummer
1790-T0B16X
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
1 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
10...10 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Breite:
104 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
42 mm


