Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US7T1H STRATIX 2000 7T+1H PORT UNMANAGED SWITCH

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US7T1H STRATIX 2000 7T+1H PORT UNMANAGED SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 7

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0884951981409

Artikelnummer

RCK1783-US7T1H

Herstellernummer

1783-US7T1H

Hersteller

RCK

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

7

Ethernet:

ja

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

45.6 mm

Tiefe:

76.8 mm

Höhe:

114.5 mm

Max. Leistungsaufnahme:

4.6 W