ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US6T2TG2F STRATIX 2000 6T2TG2F PORT UNMANGED SWTCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Managebar - nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
0889508345321
Artikelnummer
RCK1783-US6T2TG2F
Herstellernummer
1783-US6T2TG2F
Hersteller
RCK
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Ethernet:
ja
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Schutzart (IP):
IP20