Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US4T1H STRATIX 2000 4+1 UNMANAGED PORT SWITCH

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US4T1H STRATIX 2000 4+1 UNMANAGED PORT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630533971

Artikelnummer

RCK1783-US4T1H

Herstellernummer

1783-US4T1H

Hersteller

RCK

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Ethernet:

ja

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der sonstigen Ports:

4

Breite:

29.6 mm

Tiefe:

68 mm

Höhe:

114.5 mm