Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US16TA STRATIX 2000 16-PORT UNMANAGED SWITCH

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US16TA STRATIX 2000 16-PORT UNMANAGED SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0195272071381

Artikelnummer

RCK1783-US16TA

Herstellernummer

1783-US16TA

Hersteller

RCK

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

16

Ethernet:

ja

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Schutzart (IP):

IP20

Switch di rete tipo/modello Rockwell Automation 1783-US16TA - STRATIX 2000 16-PORT UNMANAGED SWITCH