Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1763-L16BBB MICROLOGIX 1100 16 POINT CONTROLLER - 1763-L16BBB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - ja

  • Enthält analoges Ausgangs-Modul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022173187

Artikelnummer

RCK1763-L16BBB

Herstellernummer

1763-L16BBB

Hersteller

RCK

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

ja

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Funktions-Modul:

ja

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Kommunikations-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

ja

Enthält Simulationsmodul:

nein

Enthält Verbindungskabel:

nein

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Monitor:

ja

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält Engineering-Software:

nein

Enthält Visualisierungs-Software:

nein

Enthält Bibliotheken:

nein

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält weitere Komponenten:

nein

PLC Starter kit Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 1100 16 POINT CONTROLLER