ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75R CONTROLLOGIX AC REDUNDANT POWER SUPPLY - 1756-PA75R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - ja
Ausgangsspannung AC 50 Hz - 120...220 V
Leistungsabgabe - 75 W
Packung
1 ST
EAN
7449078407756
Artikelnummer
RCK1756-PA75R
Herstellernummer
1756-PA75R
Hersteller
RCK
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
ja
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
120...220 V
Leistungsabgabe:
75 W
Breite:
145 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
137 mm


