ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-CNB CONTROLLOGIX COMMUNICATION MODULE - 1756-CNB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway - nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598174079
Artikelnummer
RCK1756-CNB
Herstellernummer
1756-CNB
Hersteller
RCK
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Art der Datenübertragung:
parallel
Übertragungsrate:
5000 kBit/s
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


