ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7XT CONTROLLOGIX 7 SLOTS XT CHASSIS - 1756-A7XT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Anzahl der Steckplätze - 7
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077446534
Artikelnummer
RCK1756-A7XT
Herstellernummer
1756-A7XT
Hersteller
RCK
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Anzahl der Steckplätze:
7
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
203.2 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
145 mm


