Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-P4 SLC RACK MOUNTING POWER SUPPLY

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-P4 SLC RACK MOUNTING POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 110...230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung bei DC - 20.4...27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 1 A

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468409589

Artikelnummer

RCK1746-P4

Herstellernummer

1746-P4

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

110...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung bei DC:

20.4...27.6 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

1 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

45 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Leistungsabgabe:

150 W

Breite:

110 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

145 mm

Alimentatore per PLC tipo/modello Rockwell Automation 1746-P4 - SLC RACK MOUNTING POWER SUPPLY