ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-NO8I SLC 8 POINT 20MA OUTPUT MODULE - 1746-NO8I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
8001021265784
Artikelnummer
RCK1746-NO8I
Herstellernummer
1746-NO8I
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
34.6 mm
Höhe:
144.5 mm
Tiefe:
130.18 mm


