Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240F XLS POWER SUPPLY 240W 48VDC 5A - 1606-XLS240F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240F XLS POWER SUPPLY 240W 48VDC 5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 4.2 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074040391

Artikelnummer

RCK1606-XLS240F

Herstellernummer

1606-XLS240F

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...150 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC INPUT 48 TO 56VDC OUT 240W PS