Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240E XLS POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A - 1606-XLS240E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240E XLS POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071411194

Artikelnummer

RCK1606-XLS240E

Herstellernummer

1606-XLS240E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Kurzschlussfest:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

110...300 V

Leistungsaufnahme:

280.6 VA

Leistungsabgabe:

240 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

117 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLS 240 W POWER SUPPLY