Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP95E XLP POWER SUPPLY 95W 24VDC 4A - 1606-XLP95E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP95E XLP POWER SUPPLY 95W 24VDC 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.9 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3.2 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0781180801034

Artikelnummer

RCK1606-XLP95E

Herstellernummer

1606-XLP95E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.9 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...120 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

220...375 V

Leistungsabgabe:

95 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

73 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 95 W POWER SUPPLY