Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90B XLP POWER SUPPLY 90W 12VDC 7A - 1606-XLP90B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP90B XLP POWER SUPPLY 90W 12VDC 7A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074042012

Artikelnummer

RCK1606-XLP90B

Herstellernummer

1606-XLP90B

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

7.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

6 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...120 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

220...375 V

Leistungsabgabe:

90 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

73 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

103 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLP90B - POWER SUPPLY XLP 90 W POWER SUPPLY