Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP60BQ XLP POWER SUPPLY 54W 12VDC 4A - 1606-XLP60BQ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP60BQ XLP POWER SUPPLY 54W 12VDC 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Leistungsabgabe - 54 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768093957

Artikelnummer

RCK1606-XLP60BQ

Herstellernummer

1606-XLP60BQ

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Leistungsabgabe:

54 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.6 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Breite:

45 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

91 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello AC OR DC IN 12VDC OUT 54W POWER SUPPLY