Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50B XLP POWER SUPPLY 50W 12VDC 4A - 1606-XLP50B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP50B XLP POWER SUPPLY 50W 12VDC 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3.4 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074041893

Artikelnummer

RCK1606-XLP50B

Herstellernummer

1606-XLP50B

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4.2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.4 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

85...375 V

Leistungsabgabe:

50 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

91 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 50 W POWER SUPPLY