ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP25A XLP POWER SUPPLY 25W 5VDC 5A - 1606-XLP25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 5...5.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 85...370 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074041879
Artikelnummer
RCK1606-XLP25A
Herstellernummer
1606-XLP25A
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5...5.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
85...370 V
Leistungsabgabe:
25 W
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Breite:
45 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tiefe:
91 mm
Höhe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20


