Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP15B XLP POWER SUPPLY 15W 12VDC 1A - 1606-XLP15B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLP15B XLP POWER SUPPLY 15W 12VDC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 85...370 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074041725

Artikelnummer

RCK1606-XLP15B

Herstellernummer

1606-XLP15B

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

85...370 V

Leistungsabgabe:

15 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Tiefe:

91 mm

Höhe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLP 15 W POWER SUPPLY