Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480FP XLE POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A - 1606-XLE480FP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480FP XLE POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...55 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Leistungsabgabe - 480 W

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630510743

Artikelnummer

RCK1606-XLE480FP

Herstellernummer

1606-XLE480FP

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48...55 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

117 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLE480FP - XLE POWER SUPPLY 480W 48VDC 10A