Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480EP XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLE480EP

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE480EP XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Leistungsabgabe - 480 W

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0884951878754

Artikelnummer

RCK1606-XLE480EP

Herstellernummer

1606-XLE480EP

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

117 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua tipo/modello Rockwell Automation 1606-XLE480EP - XLE POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A