Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240F POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY - 1606-XLE240F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240F POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...52 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Packung

  • 1 ST

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48...52 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100...120 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

117 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLE 240 W POWER SUPPLY