ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE240E XLE POWER SUPPLY 240W 24VDC 10A - 1606-XLE240E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 186...264 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076006753
Artikelnummer
RCK1606-XLE240E
Herstellernummer
1606-XLE240E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
186...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
513 VA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein