Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120EE POWER SUPPLY XLE 120 W POWER SUPPLY - 1606-XLE120EE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLE120EE POWER SUPPLY XLE 120 W POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 200...240 V

  • Leistungsabgabe - 120 W

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073735939

Artikelnummer

RCK1606-XLE120EE

Herstellernummer

1606-XLE120EE

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

120 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

117 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLE 120 W POWER SUPPLY