ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB480E XLB POWER SUPPLY 480W 24VDC 20A - 1606-XLB480E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Leistungsabgabe - 480 W
Packung
1 ST
EAN
2000001509913
Artikelnummer
RCK1606-XLB480E
Herstellernummer
1606-XLB480E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20


