Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB240E XLB 10 AMP POWER SUPPLY - 1606-XLB240E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLB240E XLB 10 AMP POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90...264 V

  • Leistungsabgabe - 240 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074042104

Artikelnummer

RCK1606-XLB240E

Herstellernummer

1606-XLB240E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90...264 V

Leistungsabgabe:

240 W

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

49 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

124 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore di base monofase 240W 10A