Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-WG4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-WG4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077660794

Artikelnummer

RCK1492-WG4

Herstellernummer

1492-WG4

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.32...0.32 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Breite:

48 mm

Tiefe:

11 mm

Farbe:

grün/gelb

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW