ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4 IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-W4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.32...0.32 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 30 A
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 600 V
Packung
50 ST
EAN
7449073589778
Artikelnummer
RCK1492-W4
Herstellernummer
1492-W4
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
30 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
600 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
45.3 mm
Betriebstemperatur:
-40...90 °C
Tiefe:
45.3 mm