Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW - 1492-W4-B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-W4-B IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8001024309195

Artikelnummer

RCK1492-W4-B

Herstellernummer

1492-W4-B

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...90 °C

Breite:

6 mm

Tiefe:

45.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 8X47.6X41MM SCREW