ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-RFB424 IEC TERM BLCK 8 X 97 X 43.8MM SPR CLP - 1492-RFB424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Bemessungsstrom In - 15 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Betriebstemperatur - -20...60 °C
Farbe - schwarz
Packung
25 ST
EAN
7449079587549
Artikelnummer
RCK1492-RFB424
Herstellernummer
1492-RFB424
Hersteller
RCK
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
15 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Farbe:
schwarz


