Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG4 IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP - 1492-LG4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG4 IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079640282

Artikelnummer

RCK1492-LG4

Herstellernummer

1492-LG4

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.12...0.12 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

62 mm

Farbe:

grün/gelb

Morsetto componibile per conduttori di terra Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP