ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LG3T IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP - 1492-LG3T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
100 ST
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
5.1 mm
Tiefe:
64.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grün/gelb