Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LD3 IEC TERM BLCK 5.1X72.5X47.5MM SPR CLP - 1492-LD3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-LD3 IEC TERM BLCK 5.1X72.5X47.5MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.05...0.05 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 25 ST

EAN

7449070296617

Artikelnummer

RCK1492-LD3

Herstellernummer

1492-LD3

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.05...0.05 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

25 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

600 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

72.5 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 5.1X72.5X47.5MM SPR CLP