Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4Q IEC TERM BLCK 6.1X105X35.7MM SPR CLP - 1492-L4Q

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4Q IEC TERM BLCK 6.1X105X35.7MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079621465

Artikelnummer

RCK1492-L4Q

Herstellernummer

1492-L4Q

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Breite:

105 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 6.1X105X35.7MM SPR CLP