ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L4 IEC TERM BLCK 6.1X62X35.7MM SPR CLP - 1492-L4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 35 A
Montageart - Hutschiene TH35
Bemessungsspannung - 600 V
Packung
50 ST
EAN
7449079587433
Artikelnummer
RCK1492-L4
Herstellernummer
1492-L4
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.12...0.12 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
35 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
600 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
62 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C