Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3T IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP - 1492-L3T

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3T IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 100 ST

EAN

2000000654324

Artikelnummer

RCK1492-L3T

Herstellernummer

1492-L3T

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

5.1 mm

Tiefe:

64.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Morsetto componibile passante tipo/modello Rockwell Automation 1492-L3T - IEC TERM BLCK 5.1X64.5X31.3MM SPR CLP