Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L35 IEC TERM BLCK 16.1X100.5X51.8MM SPR CLP - 1492-L35

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L35 IEC TERM BLCK 16.1X100.5X51.8MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071255330

Artikelnummer

RCK1492-L35

Herstellernummer

1492-L35

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Breite:

100.5 mm

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 16.1X100.5X51.8MM SPR CLP