ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3 IEC TERM BLCK 5.1X59.5X31.3MM SPR CLP - 1492-L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.12...0.12 mm²
Bemessungsstrom In - 27 A
Bemessungsspannung - 600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss
Packung
100 ST
EAN
7449079587426
Artikelnummer
RCK1492-L3
Herstellernummer
1492-L3
Hersteller
RCK
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.12...0.12 mm²
Bemessungsstrom In:
27 A
Bemessungsspannung:
600 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Breite:
59.5 mm
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
ja