Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3-G IEC TERM BLCK 5.1X59.5X31.3MM SPR CLP - 1492-L3-G

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L3-G IEC TERM BLCK 5.1X59.5X31.3MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 100 ST

EAN

2000003271092

Artikelnummer

RCK1492-L3-G

Herstellernummer

1492-L3-G

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5.1 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

59.5 mm

Morsetto componibile passante tipo/modello Rockwell Automation 1492-L3-G - IEC TERM BLCK 5.1X59.5X31.3MM SPR CLP