Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L10 IEC TERM BLCK 10X73.5X43.5MM SPR CLP - 1492-L10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-L10 IEC TERM BLCK 10X73.5X43.5MM SPR CLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Federzuganschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

7449071254890

Artikelnummer

RCK1492-L10

Herstellernummer

1492-L10

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Breite:

73.5 mm

Farbe:

grau

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC TERM BLCK 10X73.5X43.5MM SPR CLP