Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J50-B IEC 1-CKT FEED-THROUGH BLK 50MM - 1492-J50-B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-J50-B IEC 1-CKT FEED-THROUGH BLK 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

7449078826274

Artikelnummer

RCK1492-J50-B

Herstellernummer

1492-J50-B

Hersteller

RCK

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

18.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

73.4 mm

Morsetto componibile passante Rockwell Automation serie/modello IEC 1-CKT FEED-THROUGH BLK 50MM