ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL4 2 X 34.85 X 62MM IEC END BARRIER - 1492-EBL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079587389
Artikelnummer
RCK1492-EBL4
Herstellernummer
1492-EBL4
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello 2 X 34.85 X 62MM IEC END BARRIER


