ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBL10-Y IEC END BARRIER, 3 X 42.5 X 73.5MM - 1492-EBL10-Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - gelb
Stärke - 3 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071233925
Artikelnummer
RCK1492-EBL10-Y
Herstellernummer
1492-EBL10-Y
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
gelb
Stärke:
3 mm
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 3 X 42.5 X 73.5MM


