ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-EBJD4 IEC END BARRIER, 1.5 X 53.9 X 60MM - 1492-EBJD4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076996313
Artikelnummer
RCK1492-EBJD4
Herstellernummer
1492-EBJD4
Hersteller
RCK
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC END BARRIER 1.5 X 53.9 X 60MM


