ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJL10-2 IEC CENTER JUMPER, 2 PL 10MM, PLUG-IN - 1492-CJL10-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
7449071254968
Artikelnummer
RCK1492-CJL10-2
Herstellernummer
1492-CJL10-2
Hersteller
RCK
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
gelb
Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 2 PL 10MM PLUG-IN


