Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJK6-10 IEC CENTER JUMPER, 10 PL 6MM, PLUG-IN - 1492-CJK6-10

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJK6-10 IEC CENTER JUMPER, 10 PL 6MM, PLUG-IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Isoliert - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

7449079587266

Artikelnummer

RCK1492-CJK6-10

Herstellernummer

1492-CJK6-10

Hersteller

RCK

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

gelb

Ponticello per morsetti componibili Rockwell Automation serie/modello IEC CENTER JUMPER 10 PL 6MM PLUG-IN