ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ5-4 IEC CENTER JUMPER, 4 PL 5MM, SCREW - 1492-CJJ5-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078900981
Artikelnummer
RCK1492-CJJ5-4
Herstellernummer
1492-CJJ5-4
Hersteller
RCK
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V


