ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CJJ5-10 10 PL 5MM, SCREW IEC CENTER JUMPER - 1492-CJJ5-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 20 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073012696
Artikelnummer
RCK1492-CJJ5-10
Herstellernummer
1492-CJJ5-10
Hersteller
RCK
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
20 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Bemessungsspannung:
400 V


